Descrizione:
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Ingranaggi planetari che permettono di alzare molto la coppia della macchina
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Blocco della percussione meccanica
- Cavo 4 m
- Reversibile
Proprietà:
- Diametro di foratura per calcestruzzo: 16
- Diametro di foratura per legno: 40
- Diametro di foratura per acciaio: 13
- Campo di serraggio del mandrino [mm]: 13
- Velocità a vuoto: 950
- In dotazione: Valigia di trasporto
- Peso [kg]: 2,0
- Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 950
- Potenza assorbita [W]: 630
- Diametro max. Diametro di foratura nel calcestruzzo [mm]: 16
- Diametro di foratura max. nel legno [mm]: 2,5
- Diametro di foratura max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
- Diametro massimo del mandrino: 13
- Variante del prodotto: PDE 16 RP
- Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, mandrino rapido in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto
Fornitura:
Cavo di alimentazione 4 m, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto.