HD18HX-0 Aku vrtací kladivo

Č. pol.: 4933408320
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933408320
EAN/GTIN 4002395239689
Číslo výrobcu 4933408320
Číslo L L00800 253
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Akumulátorové kombinované kladivo SDS-plus
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC
  • Antivibrační systém
  • Optimalizováno pro vrtání Ø 8-16 mm
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky
  • Energie úderu 2, 4 J
  • Odolný kovový kryt převodovky
  • Odstavec otáčení pro lehkou práci se sekáčem
  • Odstavec otáčení vpravo/vlevo a zastavení nárazu
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC®
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj
  • Antivibrační systém AVS
  • Monitorování jednoho článku pro dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií: 0
  • Typ baterií: Li-ion
  • Průměr vrtání do betonu: 24
  • Průměr vrtání do dřeva: 30
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Otáčky bez zatížení: 1400
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 3. 0
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Čisté otáčky [min_1]: 1400
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 24
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 30
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,4
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 4200
  • Varianta výrobku: HD18 HX-0
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 2,4
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: adaptér FIXTEC a kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem

Rozsah dodávky:

Adaptér FIXTEC a kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem vrtání.