Hd18HX-0 snoerloze roterende hamer

Artikelnummer: 4933408320
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933408320
EAN/GTIN 4002395239689
Nummer fabrikant 4933408320
L-nummer L00800 253

Omschrijving

Omschrijving:

  • SDS-plus accu-combihamer
  • FIXTEC snelwisselsysteem
  • Anti-trillingssysteem
  • Geschikt voor boren Ø 8-16 mm
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van accu, motor en tandwielkast
  • Slagenergie 2, 4 J
  • Ruw metalen tandwielkast
  • Draaistop voor licht beitelwerk
  • Rotatie rechts/links en slagstop
  • FIXTEC® snelwisselsysteem
  • Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine
  • Antivibratiesysteem AVS
  • Enkelcelbewaking voor lange levensduur van de accu
  • Laadniveau-indicatie
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere service
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen: 0
  • Type batterijen: Li-ion
  • Boordiameter voor beton: 24
  • Boordiameter voor hout: 30
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Nullastsnelheid: 1400
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 3. 0
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 3,7
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Snelheid [min_1]: 1400
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 24
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 30
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. enkelvoudige slagenergie: 2,4
  • Max. Inslagsnelheid [min_1]: 4200
  • Productvariant: HD18 HX-0
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 2,4
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: FIXTEC adapter en 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepteaanslag

Levering:

FIXTEC-adapter en 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepte-aanslag