Závitová vložka BSPT 1/2″ - 2″

Č. pol.: 4932480249
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4932480249
EAN/GTIN 4058546405342
Číslo výrobcu 4932480249
Číslo L L01870 118520
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Až o 50% nižšia hodnota hmotnosť ako porovnateľné hlavy do plechu
Dostupné veľkosti od 1/2 palcov do 2 palcov

Charakteristika:

  • Obsah: Hlavy 1/2 palcov, 3/4 palcov, 1 palcov, 11/4 palcov, 11/2 palcov, 2 palcov
  • Veľkosť: 1/2, 3/4, 1, 11/4, 11/2, 2 palcov
  • Vhodné pre: akumulátor závitový rezací kotúč
  • Ks: 6
  • Typ: BSPT zliatiny

Rozsah dodávky:

Hlavy 1/2 palcov, 3/4 palcov, 1 palcov, 11/4 palcov, 11/2 palcov, 2 palcov