BSPT-inzetstuk met schroefdraad 1/2″ - 2″

Artikelnummer: 4932480249
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4932480249
EAN/GTIN 4058546405342
Nummer fabrikant 4932480249
L-nummer L01870 118520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tot 50% lagere gewicht dan vergelijkbare tapkoppen
Beschikbare formaten van 1/2 inch tot 2 inch

Kenmerk:

  • Inhoud: Koppen 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 11/4 inch, 11/2 inch, 2 inch
  • Maat: 1/2, 3/4, 1, 11/4, 11/2, 2 inch
  • Geschikt voor: draadsnijschijf accu
  • Stukken: 6
  • Type: BSPT-legering

Levering:

Koppen 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 11/4 inch, 11/2 inch, 2 inch

Diensten en productadviseurs

Meld u aan