Sekáč na dlaždice SDS-Max 300x50mm SLEDGE

Č. pol.: 4932478271
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932478271
EAN/GTIN 4058546344481
Číslo výrobcu 4932478271
Číslo L L01500 15

Popis

Popis:

  • Až 2x delší životnost v porovnání se standardními sekáči
  • Samobrousná špička sekáče
  • Extrémně dlouhá pracovní délka pro větší úběr materiálu
  • Broušená špička sekáče zůstává déle ostrá a omezuje zasekávání
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 300
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max Sáňkařská dláta na obklady samoostřící 300 x 50 mm - 1 ks