Cincel para azulejos SDS-MAX 300X50 mm sledge

Número de artículo: 4932478271
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478271
EAN / GTIN 4058546344481
Número del fabricante 4932478271
Número L L01500 15

Descripción

Descripción:

  • Hasta 2x de vida útil en comparación con los cinceles estándar
  • Cincel autoafilable
  • Mayor duración en el trabajo, eliminando el material más rápidamente
  • Bordes reforzados y diseño de la punta optimizado, reduciendo los atascos en el homigón
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Longitud [mm]: 300
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinceles para baldosas SDS-Max Sledge autoafilantes 300 x 50 mm - 1 ud