Lamelový Brusný list pro vibrační brusku SL50/125 K120 Zirkonium

Č. pol.: 4932472227
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932472227
EAN/GTIN 4058546326234
Číslo výrobcu 4932472227
Číslo L L00800 530

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní zirkonový korund: delší životnost pro ocel a nerezovou ocel
  • Vhodný pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Podložka z přírodních vláken: deska tlumící vibrace a hluk
  • Šetrný k životnímu prostředí, vyrobený z přírodních vláken
  • Pružná podložka: ideálně se přizpůsobí obrobku
  • Vyrobeno v Německu
  • Nastavitelná jednotka 10
  • Ideální rozsah otáček: Ø115 mm: 7 000 - 8 000 min-1
  • Ø125 mm: 6 000 - 7 000 min-1
  • Použití: Ocel, neželezná ocel (hliník, titan atd.), nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Nastavitelná jednotka 10

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 125
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Lamelový kotouč Zirkonium 125 mm / Zrnitost 120
  • Průměr kotouče [mm]: 125