Meuleuse de poche sl50/125 K120 zirkon

Réf.: 4932472227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932472227
EAN / GTIN 4058546326234
Réf. fabricant 4932472227
Article hors catalogue L00800 530

Description

Description:

  • Grain Zirconium de haute qualité : durée de vie plus longue sur les métaux ferreux et sur l’acier inoxydable
  • Plateau de ponçage : permet un ébarbage jusqu'au dernier grain !
  • Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibration et de bruit, pas de poussières nocives
  • Grande flexibilité : s’ajuste parfaitement à la pièce de travail
  • Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l’acier inoxydable
  • Fabriqué en Allemagne
  • Vitesse de rotation idéale: ⌀ 115 mm: 7000 – 8000 rpm; Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm
  • Utilisation : métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Commande minimum par 10 ou multiples de 10

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 125
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Flap disc Zirconium 125 mm / Grit 120
  • Diamètre du disque [mm] : 125