Vodováha kompaktní 40 cm magnetická

Č. pol.: 4932459079
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459079
EAN/GTIN 4002395281725
Číslo výrobcu 4932459079
Číslo L L00800 1172

Popis

Popis:

  • Technologie libel SHARPSITE® usnadňuje čtení
  • Kompaktní a stabilní hliníkový rám
  • Frézované měřicí plochy pro přesné měření
  • Vysoce kontrastní systém libel pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Zesílené magnety vzácných zemin pro optimální přídržnou sílu (pouze magnetická verze)
  • Přesnost měření je 0,0029° (0,5 mm/m) v normální poloze
  • Krytky tlumící nárazy

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: REDSTICK Compact Box Level 40cm Magnetic