Nivelă cu bulă de aer Compact 40 cm magnetică

Cod articol.: 4932459079
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu semnal
Tehnică de măsurare analog
Lungime 400 mm
Cu magnet da
Culoarea roşu
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 2
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Materialul carcasei aluminiu
Eroare de toleranţă 0,029 grad
Proprietate magnetică Magnet permanent
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 4932459079
EAN / GTIN 4002395281725
Număr producător 4932459079
L-Număr L01850 2225
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Tehnologia flaconului SHARPSITE® facilitează citirea
  • Cadru din aluminiu compact și stabil
  • Suprafețe de măsurare frezate pentru o măsurare precisă
  • Sistem de flacoane cu contrast ridicat pentru o lizibilitate optimă și o curățare ușoară
  • Magneți din pământuri rare întăriți pentru o forță de fixare optimă (numai versiunea magnetică)
  • Precizia de măsurare este de 0,0029° (0,5 mm/m) în poziție normală
  • Capace de capăt cu absorbție de șocuri

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: REDSTICK Compact Box Level 40cm Magnetic