Vodováha Premium 180 cm magnetická

Č. pol.: 4932459071
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vodováha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932459071
EAN/GTIN 4002395281046
Číslo výrobcu 4932459071
Číslo L L01850 303
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pevný a odolný rám s kovovým blokem BACKBONE
  • Technologie bublinkové vodováhy SHARPSITE usnadňuje čtení
  • Extrémně silné magnety ze vzácných zemin pro silnou přilnavost (pouze magnetická verze)
  • Silný, odolný rám s kovovým blokem BACKBONE pro bezpečné uchycení lahvičky
  • Technologie lahviček SHARPSITE usnadňuje čtení
  • Široké rukojeti pro vysoký uživatelský komfort
  • Přesně vyfrézované měřicí plochy pro přesné měření ve všech pracovních polohách
  • Vysoce kontrastní systém lahviček pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Nárazuvzdorné koncovky chrání profil
  • Protiskluzové zarážky s gumovým povrchem pro bezpečné uchopení na hladkých površích
  • Odolný kovový závěs pro snadné skladování
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m) v normální a obálkové poloze
  • Magnetické pole magnetů ze vzácných zemin je odkloněno přes železnou desku a tím zesíleno pro optimální přídržnou sílu (pouze magnetická verze)..

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: REDSTICK Backbone Box Level 180 cm Magnetic