Nivelă cu bulă consolidată 180cm magnetică. - 1 buc.

Cod articol.: 4932459071
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu semnal
Tehnică de măsurare analog
Lungime 1.800 mm
Cu magnet ja
Culoarea roşu
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 2
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Materialul carcasei aluminiu
Eroare de toleranţă 0,029 grad
Proprietate magnetică Magnet permanent
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 4932459071
EAN / GTIN 4002395281046
Număr producător 4932459071
L-Număr L01850 303
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cadru puternic și durabil cu bloc metalic BACKBONE
  • Tehnologia de nivel cu bule SHARPSITE facilitează citirea
  • Magneți de pământuri rare extrem de puternici pentru o putere de prindere puternică (numai versiunea magnetică)
  • Cadru puternic, durabil, cu bloc metalic BACKBONE pentru o fixare sigură a flaconului
  • Tehnologia flaconului SHARPSITE facilitează citirea
  • Mânere largi pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Suprafețe de măsurare frezate cu precizie pentru măsurători exacte în toate pozițiile de lucru
  • Sistem de flacoane cu contrast ridicat pentru o lizibilitate optimă și o curățare ușoară
  • Capacele de capăt cu amortizare a șocurilor protejează profilul
  • Dopuri antiderapante acoperite cu cauciuc pentru o aderență sigură pe suprafețe netede
  • Suspensie metalică durabilă pentru depozitare ușoară
  • Precizia de măsurare este de 0,029° (0,5 mm/m) în poziție normală și în plic
  • Câmpul magnetic al magneților de pământuri rare este deviat printr-o placă de fier și astfel amplificat pentru o forță de prindere optimă (numai versiunea magnetică).

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă produs: REDSTICK Backbone Box Level 180 cm Magnetic