Metalen scheider 230X1, 9 mm aannemer

Artikelnummer: 4932451480
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932451480
EAN/GTIN 4002395163915
Nummer fabrikant 4932451480

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: staal- en zwavelvrije extra dunne metaalsnijschijf voor staal
  • Ideaal voor het snijden van hooggelegeerd en zuurbestendig staal, zacht staal en gereedschapsstaal
  • Niet geschikt voor roestvrij staal

Kenmerk:

  • Boordiameter [mm]: 22,2
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: SCS 41 / 230 x 1,9 x 22 mm Contractor serie - 25 stuks