Diamantový kotouč DHTS 125mm-1ks

Č. pol.: 4932399146
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399146
EAN/GTIN 4002395357567
Číslo výrobcu 4932399146
Číslo L L00800 1927

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, extra tenký turbo diamantový řezný kotouč pro rychlé, přesné a čisté řezy v tenkých materiálech, jako je žula, mramorové desky a dlaždice (porcelán, gres a keramické obklady)
  • Díky své vysoké kvalitě může být použit i ve většině stavebních materiálů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr disku: 125
  • Max. šířka řezu: 1. 2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DHTS 125 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 125
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Šířka řezu [mm]: 1,2