Lama diamantata DHTS 125

Codice art.: 4932399146
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932399146
EAN / GTIN 4002395357567
Codice del produttore 4932399146
Numero-L L00800 1927

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato di ottima qualità con ″Turbo Design″, ultrasottile (DHTS 115 = 1,7 mm; DHTS 125/DHTS 230 = 1,8 mm)
  • Applicazioni: ideale per grès porcellanato e granito
  • Taglio pulito
  • L' elevata qualità di questa lama permette di tagliare la maggior parte dei materiali da costruzione

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,23
  • Diametro del disco: 125
  • Diametro della ruota: 125
  • Larghezza di taglio max. 2
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: DHTS 125 mm - 1 pz
  • Dimensione ruota , diametro disco: 125
  • Diametro del disco [mm]: 125
  • Larghezza di taglio [mm]: 1,2