Lewisův Lewisův vrták do dřeva, 24 x 230 mm

Č. pol.: 4932373364
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932373364
EAN/GTIN 4002395347896
Číslo výrobcu 4932373364

Popis

Popis:

  • Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, velkých profilovaných dřev, trámů, podlahových desek, lisovaných desek a překližek
  • Lewisova šroubovice pro rychlé odstraňování třísek
  • Se šestihrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle vrtačky

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 155
  • Průměr nástrčné hlavice: 11
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: AD 24 x 230 - 1 ks
  • Nástrčná hlavice: 11 mm Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R