Fafúró Lewis spirál24X230MM FA

Cikkszám: 4932373364
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932373364
EAN / GTIN 4002395347896
Gyártó száma 4932373364

Leírás

Leírás:

  • Nagy igénybevételű precíziós fúráshoz puha- és keményfában, nagyméretű profilozott faanyagokban, gerendákban, padlólapokban, forgácslapokban és rétegelt lemezekben
  • Lewis spirál a gyors forgácseltávolításért
  • Szemenszögletes szárral a fúrószerszámban való biztos tartásért

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 155
  • Műanyagcsonk átmérő: 11
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: AD 24 x 230 - 1 db
  • Műanyagcsonk: 11 mm-es hatlapfejű
  • Szokásos felszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R