List pro přímočarou pilu B. 75x4/T101DP-5ks

Č. pol.: 4932373080
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932373080
EAN/GTIN 4002395346073
Číslo výrobcu 4932373080
Číslo L L00800 1494

Popis

Popis:

  • Následující čepele mají mimořádně silné tělo čepele pro maximální stabilitu a čisté řezy
  • Ideálně se hodí pro aplikace, kde je vyžadován přesný a hluboký řez, např
  • pracovní desky v kuchyni

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 60
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 75 x 4 mm T 101 DP - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 60