Szúrófűrész 75x4/T101DP-5 db

Cikkszám: 4932373080
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
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
Lap hossza 75 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932373080
EAN / GTIN 4002395346073
Gyártó száma 4932373080
L-szám L00800 1494
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A következő pengék extra erős pengevázzal rendelkeznek a maximális stabilitás és a tiszta vágás érdekében
  • Elhelyezkedik olyan alkalmazásokban, ahol precíz, mély vágásra van szükség, pl.
  • B
  • Konyhai munkalapok

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység a fában [mm]: < 60
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 75 x 4 mm T 101 DP - 5 db
  • Vágásmélység (fában): 60