Vrták do dřeva DIN 7487 E, 18 x 180 mm

Č. pol.: 4932363665
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932363665
EAN/GTIN 4002395331444
Číslo výrobcu 4932363665
Číslo L L00840 19

Popis

Popis:

  • Pro vrtání do tvrdých desek, překližek, dřevotřísky a všech druhů přírodního dřeva
  • Vyrobeno podle DIN 7487 E

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 120
  • Průměr odběru: 10
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: BP 18 x 180 - 1 ks
  • Držák stopky: kulatá stopka 10 mm
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R