Broca de espiral hueca 18x180 mm

Número de artículo: 4932363665
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932363665
EAN / GTIN 4002395331444
Número del fabricante 4932363665
Número L L00840 19

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para perforar DM, madera contrachapada, madera prensada y maderas en general duras o blandas
  • Fabricado acorde a DIN 7487 E

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 120
  • Diámetro de toma: 10
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: BP 18 x 180 - 1 ud
  • Soporte del vástago: vástago redondo de 10 mm
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R