Vrták do kovu HSS-G ThW D338 sada-19ks

Č. pol.: 4932352374
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932352374
EAN/GTIN 4002395370337
Číslo výrobcu 4932352374
Číslo L L00800 987

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS má kónickou konstrukci, tj
  • směrem ke stopce vrtáku se zesiluje, což prodlužuje životnost nástroje
  • Parabolické drážkování umožňuje rychlý odvod třísek pro menší tvorbu tepla a delší životnost nástroje
  • Spirálová geometrie: spirálový tvar Thunderweb pro rychlý odvod teplých kovových třísek
  • Lépe vede teplo pro delší životnost
  • 135° křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez středicího punče
  • Leštěný povrch pro snížení tření a delší životnost nástroje
  • V robustní ABS kazetě
  • Vydrží vysoký přítlak pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Plastový kufřík
  • Obsah balení: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
  • Obsah balení: 19
  • Varianta výrobku: Sada TW (DIN 338) - 19 ks