Cartouche de foret métallique HSS-G (19 pièces) THUNDERWEB

Réf.: 4932352374
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932352374
EAN / GTIN 4002395370337
Réf. fabricant 4932352374
Article hors catalogue L00800 987

Description

Description:

  • Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux
  • Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur
  • Section parabolique
  • Corps plus épais et hélice plus ouverte
  • Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds
  • Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie
  • ° Point de partage - Permet un démarrage de précision
  • La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret
  • Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue
  • Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante

Caractéristique(s):

  • Livré : Cassette plastique
  • Contenu : ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
  • Contenu du paquet : 19
  • Variante de produit : TW Set (DIN 338) - 19 pcs