Plochý sekáč SDS Max 280x25mm-1ks

Č. pol.: 4932343737
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932343737
EAN/GTIN 4002395317530
Číslo výrobcu 4932343737
Číslo L L00800 644

Popis

Popis:

  • Hodí se pro mnoho sekacích a bouracích prací v betonu a tvrdých materiálech

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 25
  • Šířka [mm]: 25
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max plochý 280 x 25 - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 4000 E