Burin plat SDS-MAX 280 x 25 mm

Réf.: 4932343737
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932343737
EAN / GTIN 4002395317530
Réf. fabricant 4932343737
Article hors catalogue L00800 644

Description

Description:

  • Pour une large gamme de travaux courants de burinage et de démolition dans le béton et la maçonnerie

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 25
  • Largeur [mm] : 25
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Max Flat 280 x 25 - 1 pc
  • Equipement standard : PN 4000 E