List pro přímočarou pilu. 75x2,5/T101B-5ks

Č. pol.: 4932254061
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932254061
EAN/GTIN 4002395301522
Číslo výrobcu 4932254061
Číslo L L00800 933

Popis

Popis:

  • Tyto čepele jsou ozubené, takže řez je čistý a bez třísek

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 30
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 75 x 2,5 mm T 101 B - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 30