• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra de calar 75 mm 2,5 (5 partes) madera

Número de artículo: 4932254061
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932254061
EAN / GTIN 4002395301522
Número del fabricante 4932254061
Número L L00800 933

Descripción

Descripción:

  • El dentado de estas seguetas esta afilado diagonalmente, generando un corte limpio sin astillas

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: < 30
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 75 x 2,5 mm T 101 B - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 30