Digitálny bezokulárový 3D stereomikroskop SCALEREO Desk, Typ: SD01

Č. pol.: 491111 SD01
Zľava
13 416,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Statív stolový statív
Zväčšenie (x-násobne) 1 - 20
Prevádzková vzdialenosť 200 mm - 300 mm
Hmotnosť 24 kg
Druh produktu Bezokulárový zobrazovací systém
Zásobovanie prúdom 100 V - 240 V
Rozlíšenie kamerového systému 1920×1080 px
Automatické zaostrovanie Áno
Uhlopriečka obrazovky 13,3 palec
Zorné pole 14 mm - 250 mm
Hĺbka ostrosti 3 mm - 20 mm
Rozlíšenie 3D monitora 3840×2160 px
Rozhranie USB; Ethernet
Teplota farby Dopadajúce svetlo 5 700 K
Intenzita osvetlenia 35 000 lx

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 491111 SD01
EAN/GTIN 2050002080911
Výrobca/zodpovedná osoba 3D Global GmbH, Robert-Bosch-Str. 33, 73431 AALEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

SCALEREO je bezokulárový digitálny 3D pracovný a kontrolný mikroskop. Patentovaná bezokuliarová 3D technológia vám umožňuje voľne pracovať v ergonomickej polohe sedenia, čo umožňuje prácu bez únavy. Špeciálne vyvinutý stereofónny kamerový systém v kombinácii s modulárne nastaviteľným osvetlením umožňuje optimálne 3D zobrazenie a dokumentáciu.

Výhoda:

  • Zväčšenie v optimálnej kombinácii s vnímaním hĺbky, koordináciou a ergonómiou.
  • Digitálne 3D zobrazenie s minimálnym oneskorením
  • Patentovaný autostereoskopický 4K 3D monitor bez špeciálnych okuliarov alebo okuliarov VR
  • Optimálna koordinácia ruka-oko
  • Plynulý pomer zoomu 20 : 1
  • Automatické zaostrovanie pre efektívnu prácu
  • Veľká voľnosť pohybu v rámci systému
  • Nastaviteľné osvetlenie zo segmentovaného kruhového svetla a svetelných bodov
  • Veľká hĺbka ostrosti a veľké zorné pole
  • Vhodné pre nositeľov okuliarov
  • Výškovo nastaviteľný stolový statív
  • Optimalizácia výrobných procesov a procesov zabezpečenia kvality
  • Jednoduchá digitálna dokumentácia
  • Intuitívne ovládanie pomocou ovládacieho panela a bezdrôtového nožného spínača
  • Optimálna ergonómia: voľné polohovanie a pohyb pred monitorom a tým uvoľnená práca bez únavy.

Použitie:

Vhodné na kontrolu, zabezpečenie kvality, montáž a výrobu. Na optimalizáciu a dokumentáciu procesov.

Rozsah dodávky:

Kamerový systém s plynulým zoomom a automatickým zaostrovaním, bezokuliarový 4K 3D displej, jednotka na spracovanie signálu, ovládací panel, stolový statív s integrovaným prstencovým a bodovým osvetlením.

Zvláštní příslušenství:

Bezdrôtový nožný spínač

Poznámka:

Voliteľne k dispozícii: ďalšie vyhotovenia statívu pre optimálnu integráciu na pracovisku. Dodatočný modul SCALEREO Add-On pre konverziu klasických mikroskopov s trubicou na digitálny 3D mikroskop s 3D monitorom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka