{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 100 V; 240 V | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Clasa de protecție (electrotehnică) | Clasa de protecție 1 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Distanță de lucru min. | 200 mm | |
| Distanță de lucru max. | 300 mm | |
| Stativ | Stativ de masă | |
| Grosisment min. (× ori) | 1 | |
| Grosisment până la (× ori) | 20 | |
| Poziția prelungirii | Poziție pe ecran | |
| Mărire min., Poziție pe ecran | 1 | |
| Mărire max., Poziție pe ecran | 20 | |
| Mărire max., Sistem de observare fără ocular | 20 | |
| Luminozitate lumină directă (episcopică) | 35.000 lx | |
| Temperatură de culoare lumină directă (episcopică) | 5.700 K | |
| Caracteristici | Iluminare reglabilă; Sistem de iluminare cu LED | |
| Rezoluţie | 1920 x 1080 (Full HD); 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Interfaţă | interfaţă USB | |
| Greutate totală | 24.000 g | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasa de protecție (electrotehnică) | |
| Tip produs | Sistem de observare fără ocular |
| Cod articol | 491111 SD01 | |
| EAN / GTIN | 2050002080911 | |
| Producător/responsabil | 3D Global GmbH, Robert-Bosch-Str. 33, 73431 AALEN, Deutschland |