Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče

Č. pol.: 4910-6
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4910-6
EAN/GTIN 4000896062089
Číslo výrobcu 4910-6
Číslo L L60140 1273
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Opravářské práce v oblasti pružicí vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružicí vzpěry, spirálových pružin
  • Pohon s kuličkovou drážkou
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 6 mm
  • Rozměry / délka: 122.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg