Verlengstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 6 ∙ 122.5 mm

Artikelnummer: 4910-6
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4910-6
EAN/GTIN 4000896062089
Nummer fabrikant 4910-6
L-nummer L60140 1273

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Reparaties aan en rond de veerpoot, bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer
  • Aandrijving met kogelgroef
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 6 mm
  • Afmetingen / lengte: 122.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg