Dámská skořepinová bunda s vysokou viditelností XL

Č. pol.: 490419873399XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490419873399XL
EAN/GTIN 7330509505694
Číslo výrobcu 490419873399XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Límec podšitý fleecem
Odnímatelný, nastavitelná kapuce

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, Vnitřní síťovaná kapsa
Přední kapsa na doklady
Vnitřní kapsy se zipem a fleecovou podšívkou

Funkčnost
Dýchatelný větru a voděodolný materiál, podlepené švy
Dámský střih, Předsazené ohrnuté rukávy

Reflex
50 mm široká přenosná reflexní páska

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Podšívka
Podšívka z broušené síťoviny

Popis:

  • Větru a voděodolná skořepinová bunda šitá na míru ženám
  • Bunda má podšívku z kartáčované síťoviny a odolný, větru a voděodolný materiál s podlepenými švy a také tmavé barevné záplaty v místech, kde je oděv nejvíce vystaven špíně
  • Bunda má límec s fleecovou podšívkou a odnímatelnou nastavitelnou kapuci
  • Pro větší volnost pohybu, má bunda dvoucestný zip, předsazená ramena a prodloužená záda
  • 50 mm široké reflexní přenosy pro lepší viditelnost a několik praktických kapes na zip
  • Bundu lze nosit celoročně a v chladnějším počasí i s další fleecovou vrstvou

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať