Dames Shell jack High Vis XL

Artikelnummer: 490419873399XL
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
Kleur gelb / schwarz
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490419873399XL
EAN/GTIN 7330509505694
Nummer fabrikant 490419873399XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare, verstelbare capuchon

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Binnenpolsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met rits
Binnenzak met klittenbandsluiting, Binnenzak van gaas
Documentzak aan voorzijde
Inzetzakken met rits en fleecevoering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
Vrouwensnit, Voorgebogen mouwen

Reflex
50 mm brede transferreflecterende tape

Voorsluiting
Inwendige windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

Lijn
Geborstelde mesh-voering

Omschrijving:

  • Wind- en waterdicht shelljack op maat gemaakt voor vrouwen
  • Het jack heeft een geborstelde mesh voering en een slijtvast, wind- en waterdicht materiaal met getapete naden, evenals donkere kleurvlakken waar het kledingstuk het meest wordt blootgesteld aan vuil
  • Het jack heeft een met fleece gevoerde kraag en een afneembare, verstelbare capuchon
  • Voor meer bewegingsvrijheid, heeft het jack een tweewegrits, voorgebogen armen en een lange rug
  • 50 mm brede reflecterende transfers voor een betere zichtbaarheid en diverse praktische zakken met rits
  • Het jack kan het hele jaar door worden gedragen en met een extra fleece laag bij kouder weer

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten