Zimní bunda XXL

Č. pol.: 488119878699XXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zimná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 488119878699XXL
EAN/GTIN 7330509593080
Číslo výrobcu 488119878699XXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelná a nastavitelná kapuce se síťovanou podšívkou
Zip v podšívce pro přenos

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsy, jedna s místem na telefon a propisky
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, Vnitřní síťovaná kapsa
Přední kapsy na zip, podšité fleecem

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, podšívka, síťované panely v hlavních potních zónách

Zapínání vpředu
Skrytý jednosměrný plastový zip

Reflex
Reflexní detaily na přední a zadní straně, kapuci a rukávech

Popis:

  • Vysoce funkční větru a voděodolná zimní bunda s podlepenými švy, límcem podšitým fleecem a odnímatelnou kapucí, která je nastavitelná
  • Bunda má na hlavních potních zónách síťované panely pro odvod vlhkosti od těla
  • Je vybavena řadou kapes, například náprsní kapsou na propisky a mobilní telefon, vnitřní kapsou a předními kapsami z fleecu se zipy
  • Diskrétní reflexní detaily na přední straně, zádech a na rukávech
  • Konce rukávů jsou nastavitelné pomocí suchého zipu a mají vnitřní manžety s otvorem na palec
  • Dokonale se hodí k nošení během chladných zimních dnů
  • Certifikováno podle EN 342 - ochranný oděv pro ochranu před chladem spolu se zimními kalhotami 1810 a EN 343 - ochranný oděv proti nepříznivému počasí

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať