• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de invierno XXL

Número de artículo: 488119878699XXL
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
Color marineblau / schwarz
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta de invierno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 488119878699XXL
EAN / GTIN 7330509593080
Número del fabricante 488119878699XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar
Capucha extraíble y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transferencia

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillos en el pecho, uno con espacio para teléfono y bolígrafos
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia, Bolsillo interior de malla
Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material impermeable y transpirable al viento, Costuras selladas, Forro, Paneles de malla en las principales zonas de sudoración

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Reflejos
Detalles reflectantes en la parte delantera, espalda, capucha y mangas

Descripción:

  • Chaqueta de invierno cortaviento e impermeable muy funcional con costuras selladas, cuello forrado de forro polar y capucha desmontable ajustable
  • La chaqueta cuenta con paneles de malla en las principales zonas de sudoración para transportar la humedad fuera del cuerpo
  • Está equipada con varios bolsillos, como bolsillo en el pecho para bolígrafos y teléfono móvil, bolsillo interior y bolsillos delanteros de forro polar con cremallera
  • Discretos detalles reflectantes en la parte delantera, espalda y en las mangas
  • Los extremos de las mangas son ajustables con cierre de adherencia y tienen puños interiores con orificio para el pulgar
  • Perfecto para llevar durante los fríos días de invierno
  • Certificado según EN 342 - ropa de protección contra el frío junto con el pantalón de invierno 1810, y EN 343 - ropa de protección contra el mal tiempo

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide