Pílový kotúč 230x8 mm TORCH NITRUS HM

Č. pol.: 48475262
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 48475262
EAN/GTIN 045242368501
Číslo výrobcu 48475262
Číslo L L01870 118714
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pílové listy TORCH™ so zubami NITRUS CARBIDE™ predstavujú novú generáciu karbidovej technológie
  • Táto špeciálna zmes karbidu a nitrusu bola vyvinutá pre 3 x dlhšiu životnosť v porovnaní s predchádzajúcimi pílovými kotúčmi s karbidovými zubami
  • Špeciálna geometria zubov na rýchly štart a čisté rezy, veľké medzery medzi zubami na rýchle voľné rezanie Pílové listy TORCH™ s technológiou NITRUS CARBIDE™ sú výnimočné z hľadiska životnosti a rýchlosti rezania liatinových /SML rúr a iných kovov
  • 1,27 mm hrubý kotúč na presné rovné rezy
  • 25 mm vysoký kotúč pre dlhšiu životnosť nástroja a zníženie vibrácií
  • Ideálny rezný výkon vo všetkých kovoch, najmä v nerezovej oceli a liatinových drenážnych, kanalizačných a odvodňovacích rúrach

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 230 mm
  • Max. Rezací výkon v liatine: 10 - 175 mm
  • Max. Rezací výkon v kovovej rúrke: 10 - 175 mm
  • Max. Rezací výkon v NE-kovoch: 5 - 14 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 5 - 14 mm
  • Ref. Č.: S1155CHC
  • sanácia: Áno
  • Rezná kapacita nerezová oceľ: 5 - 14 mm
  • Zubov na palec: 8
  • Členenie zubov: 7 mm