Lame de scie sabre 230x8 mm TORCH NITRUS HM

Réf.: 48475262
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 48475262
EAN / GTIN 045242368501
Réf. fabricant 48475262
Article hors catalogue L01870 118714
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les lames de scie sabre TORCH™ avec denture NITRUS CARBIDE™ sont la nouvelle génération de la technologie du carbure.
  • Ce mélange spécial de carbure et de NITRUS a été développé pour une durée de vie 3 fois plus longue que les lames de scie sabre en carbure existantes.
  • La géométrie spéciale des dents permet un démarrage rapide et des coupes nettes, les grands espaces entre les dents permettent un dégagement rapide. Les lames de scie sabre TORCH™ avec technologie NITRUS CARBIDE™ offrent une durée de vie et une vitesse de coupe exceptionnelles dans la fonte / les tuyaux en fonte ductile et autres métaux
  • Lame de 1,27 mm d’épaisseur pour des coupes droites et précises
  • Lame de 25 mm de hauteur pour une durée de vie plus longue et moins de vibrations
  • Performance de coupe idéale dans tous les métaux, en particulier dans l’acier inoxydable et les tuyaux d’évacuation, d’égout et de drainage en fonte.

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 230 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans la fonte: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 5 - 14 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 5 - 14 mm
  • Référence: S1155CHC
  • réhabilitation: Oui
  • Capacité de coupe acier inoxydable: 5 - 14 mm
  • Dents / pouce: 8
  • Pas: 7 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier