Pílový list 230x5 mm Demontáž (5)

Č. pol.: 48475036
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 48475036
EAN/GTIN 045242368129
Číslo výrobcu 48475036
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ponorný hrot FANG TIP™ na rýchle ponorné rezy
  • Obmedzovač triesok NAIL GUARD™ chráni zuby pred zásahmi klincov a zvyšuje životnosť nástroja
  • Silný: Hrúbka čepele 1,25 mm a výška 19 mm pre dlhú životnosť. Ideálny na demontážne rezy do dreva s klincami
  • Rýchlo: Agresívna geometria zubov 5 TPI pre lepšiu tvorbu triesky a rýchlejšie rezanie
  • Skosený tvar čepele: Ideálny na ponorné rezy alebo rezy v ťažko prístupných oblastiach
  • Odolnosť proti zlomeniu: Vďaka bimetalovej konštrukcii sú pílové listy pružnejšie, odolnejšie proti zlomeniu, a teda stabilnejšie

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 230 mm
  • výrez okna: Áno
  • Max. rezací výkon v dreve s klincami: 10 - 175 mm
  • Max. Rezací výkon v plastových rúrkach: 10 - 175 mm
  • Max. Hĺbka rezu v dreve: 10 - 175 mm
  • Ref. Č.: S1111DF
  • sanácia: Áno
  • ponorný rez: Áno
  • Zubov na palec: 5
  • Členenie zubov: 5 mm