Lame de scie sabre 230x5 mm Démontage (5)

Réf.: 48475036
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 48475036
EAN / GTIN 045242368129
Réf. fabricant 48475036
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pointe plongeante FANG TIP™ pour des coupes plongeantes rapides
  • Le limiteur de profondeur de coupe NAIL GUARD™ protège la denture en cas de choc avec un clou et augmente la durée de vie.
  • Résistant: Epaisseur de lame de 1,25 mm et hauteur de 19 mm pour une longue durée de vie. Idéale pour les coupes de démontage dans le bois avec des clous
  • Rapide: Géométrie de denture agressive 5 TPI pour une meilleure formation de copeaux et une coupe plus rapide
  • Forme de lame biseautée: Idéal pour les coupes plongeantes ou pour les coupes dans des endroits difficiles d’accès
  • Incassable: La construction bimétallique rend les lames de scie plus flexibles, plus résistantes à la rupture et donc plus stables

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 230 mm
  • section de fenêtre: Oui
  • Capacité de coupe max. dans le bois avec clous: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes en plastique: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans le bois: 10 - 175 mm
  • Référence: S1111DF
  • réhabilitation: Oui
  • Couple plongeante: Oui
  • Dents / pouce: 5
  • Pas: 5 mm