DDD-EF 36.21-39.60-FB Dvoutrubicové hluboké vrtací hlavice se 4břitým vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Č. pol.: 4841157
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841157
EAN/GTIN 7291075345155
Číslo výrobcu 4841157
Číslo L L24020 247

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 99 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 33 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I8
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 39.6 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 36.21 mm
  • Celková délka (OAL) 99 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky