Pilový pás pro pilu na kov HP 1139.83x12/14-3pc

Č. pol.: 48390611
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Pílový pás na kov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 48390611
EAN/GTIN 045242530328
Číslo výrobcu 48390611
Číslo L L01490 26
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Bimetalové pilové pásy s vario-zuby z oceli Matrix II HSS a 8% obsahem kobaltu až 3x překračují životnost běžných pilových pásů a je třeba je vyměnit odpovídajícím způsobem později
  • Přesně vyrobené zuby pro rychlejší a čistší řezy
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými pásovými pilami: více řezů na jedno nabití akumulátoru
  • Ideální pro řezy v úhlové oceli, pozinkovaných trubkách a tvrdší oceli, jako je litina nebo nerezová ocel

Charakteristika:

  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: Premium 1139,83 mm x 12/14 Tpi - 3 ks

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka