Lame de scie à ruban premium 1139.83X12/14 -3 pièces

Réf.: 48390611
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
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48390611
EAN / GTIN 045242530328
Réf. fabricant 48390611
Article hors catalogue L01490 26

Description

Description:

  • Lames bi-métal à pas multiples avec dents en acier rapide avec 8% de cobalt durent jusqu'à 3 fois plus longtemps que les lames classiques
  • Nécessitant moins de changement de lame
  • Dents usinées avec précision pour des coupes rapides et propres
  • Optimisé pour les scies à ruban sans fil
  • Permet de réaliser plus de coupe de batterie
  • Adapté pour coupé les cornières en fer, tube galvanisé et même des aciers plus durs tels que la fonte et l'acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 3
  • Variante du produit : Premium 1139.83 mm x 12/14 Tpi - 3 pcs