NPMX 080308R-G IC908 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Č. pol.: 4828573
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4828573
EAN/GTIN 7291075234428
Číslo výrobcu 4828573
Číslo L L24250 208

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr mezikruží (IC) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,36 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Šírka vložky (W1) 8.36 mm

Vhodné výrobky

Upínač