NPMX 080308R-G IC908 Inserts for Drilling Heads DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Artikelnummer: 4828573
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4828573
EAN/GTIN 7291075234428
Nummer fabrikant 4828573
L-nummer L24250 208

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 8 mm, dikte snijplaatje (S) 3,18 mm, breedte snijplaatje (W1) 8,36 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,36 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles