TPMX 140308R-G IC908 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Č. pol.: 4828326
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4828326
EAN/GTIN 7291075234923
Číslo výrobcu 4828326
Číslo L L24250 207

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr mezikruží (IC) 8,45 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8.45 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač