GPS-04-16-050-DC IC908 Plné karbidové vodicí destičky pro pistolové vrtáky

Č. pol.: 4824694
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4824694
EAN/GTIN 7291075451085
Číslo výrobcu 4824694
Číslo L L24020 652

Popis

Popis:

  • Příslušenství vřetena
  • Celková délka (OAL): 16 mm
  • Šířka hřídele (B): 4 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL): 16 mm
  • Šírka stopky (B): 4 mm