GPS-04-16-050-DC IC908 Patines Guía de Metal Duro Integral para Taladrado Profundo

N.º do artigo: 4824694
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4824694
EAN/GTIN 7291075451085
Número do fabricante 4824694
Número L L24020 652

Descrição

Descripción:

  • Accesorios husillos
  • Longitud total (OAL): 16 mm
  • Ancho de eje (B): 4 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL): 16 mm
  • Ancho del mango (B): 4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta