DDD-EF 21.81-21.99-FT Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4stupňovým vnějším závitem pro destičky Trigon

Č. pol.: 4824571
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4824571
EAN/GTIN 7291075354829
Číslo výrobcu 4824571
Číslo L L24020 203

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 66,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I2
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21.81 mm
  • Celková délka (OAL) 66.7 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky