Nástrčný klíč s rukojetí Hex5,5mm-1ks

Č. pol.: 48222532
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48222532
EAN/GTIN 045242294435
Číslo výrobcu 48222532
Číslo L L00800 1964

Popis

Popis:

  • Nástrčný klíč s průchozím otvorem - ideální pro dlouhé šrouby a závitové tyče
  • Magnetický držák pro bezpečné uchycení - ideální pro práci nad hlavou
  • Nůž s 12stranným univerzálním držákem
  • Pro odstraňování zrezivělých šroubů
  • Barevné kódování i označení velikosti na konci rukojeti pro snadnou identifikaci
  • Nástrčný klíč se šestihrannou stopkou pro snadné nasazení otevřeného klíče
  • Chromovaný pro dlouhou životnost
  • Kovaná ocelová stopka pro delší životnost

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Šroubovák šestihran 5,5 mm - 1 ks